キューブフレーム 2222

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54032905 品番 102155
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

25mmの奥行きがあるので、フラワーアレンジやウェルカムボードにもおすすめ。

付属品壁掛け用金具・吊り紐・立体クッションシール付 寸法(mm)(窓)191×191 ホワイト 質量(g)410 外寸(mm)217×217×38 内寸(mm)201×201×25 パッケージかぶせ箱(白箱)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54032887
2024-04-10
用途:
絵画を飾る
教育・研究機関

丸型のキャンバス画を飾りたくて購入しました。コルクボードの取り外しが固く(ボードを止めるツメを外して振っても落ちない)隙間に爪を引っ掛けて取りましたが角のコルクがポロッと欠けてしまいました。絵画を入れるのに時間がかかってしまいましたが、それだけ密閉度はあるということ?ですかね。奥行も丁度良くいい感じに飾れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする