キューブフレーム 1732

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54032914 品番 102160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

25mmの奥行きがあるので、フラワーアレンジやウェルカムボードにもおすすめ。

付属品壁掛け用金具・吊り紐・立体クッションシール付 寸法(mm)(窓)294×144 ブラウン 質量(g)490 外寸(mm)320×170×38 内寸(mm)304×154×25 パッケージかぶせ箱(白箱)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54032939
2022-11-20
用途:
絵を入れて個展で展示しました
その他業種

材質に高級感があり、絵が引き立ちました。
また使いたいと思います。

対象商品:
54032939
2022-11-17
用途:
絵を入れて個展で展示しました
その他業種

材質に高級感があり、絵が引き立ちました。
また使いたいと思います。

対象商品:
54032914
2021-06-02
用途:
作品を入れるて展示するため
A.M.N. 様 (教育・研究機関)

色目も落ち着いていて、塗装も美しかったです。きっちりした額でした。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする