万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
キューブフレーム 3030
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54032966
品番
102185
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
25mmの奥行きがあるので、フラワーアレンジやウェルカムボードにもおすすめ。
付属品
壁掛け用金具・吊り紐・立体クッションシール付
寸法(mm)
(窓)300×300
色
ホワイト
質量(g)
830
外寸(mm)
326×326×38
内寸(mm)
310×310×25
パッケージ
かぶせ箱(白箱)