万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
キューブフレーム 70 2222
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54032975
品番
105243
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
70mmの奥行きがあるので、厚みのある物も飾れ、フラワーアレンジやウェルカムボードにもおすすめ。
付属品
壁掛け用金具・吊り紐・立体クッションシール付
寸法(mm)
(窓)191×191
色
ホワイト
質量(g)
610
外寸(mm)
217×217×85
内寸(mm)
201×201×70
パッケージ
かぶせ箱(白箱)