万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
キューブボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54032993
品番
102195
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
背面がコルクになっているので、ピンなどを使ったアレンジも楽々。
付属品
壁掛け用金具・吊り紐・立体クッションシール付
寸法(mm)
(窓)74×74
色
ホワイティ
質量(g)
170
外寸(mm)
100×100×62
内寸(mm)
85×85×50
パッケージ
かぶせ箱(白箱)