万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
ボックスフレーム A4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54033027
品番
105238
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
シャッフルプリントに最適
立体作品も飾れます
適合サイズ
A4判
外寸(mm)
308×221×31
内寸(mm)
297×210
寸法(mm)
(窓)290×203
質量(g)
600
パッケージ
白下箱+OPP袋
付属品
壁掛け用金具・縦横件用スタンド付
色
ライトブラウン