万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
ボックスフレーム A5 はがき兼用
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54033045
品番
105240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
シャッフルプリントに最適
立体作品も飾れます
付属品
壁掛け用金具・縦横件用スタンド付、マット1枚付(ポスト判窓寸141×91mm)
寸法(mm)
(窓)203×145
色
ライトブラウン
質量(g)
420
外寸(mm)
221×163×33
内寸(mm)
210×152
適合サイズ
A5判・ハガキ判
パッケージ
白下箱+OPP袋