色紙額

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54033167 品番 117865
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

色紙がぴったり収まるフレーム

付属品
壁掛用金具付 縦横 兼用・掛けのみ
※色紙の厚みは3mmまで収納可能
用途退職・転勤される方への寄書きに 仕様色紙の厚みは3mmまで収納可能 寸法(mm)(窓)228 x 258 ホワイト 質量(g)360 外寸(mm)280 x 308 内寸(mm)242 x 272mm 適合サイズ色紙 パッケージシュリンク包装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする