万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の 額/額縁
画用紙額 四切
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54033203
品番
110300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
世界に1枚だけのお子さんの作品を壁に飾ってみませんか
仕様
縦横 兼用・掛けのみ
寸法(mm)
(窓)529 x 370
色
ブラウン
質量(g)
980
外寸(mm)
567 x 408
内寸(mm)
540 x 380
適合サイズ
画用紙四つ切サイズ
パッケージ
シュリンク包装