万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の 額/額縁
軽量賞状額 兼用 金ラック A4/OA-A4
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54033219
品番
105351
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
仕様
壁掛用金具・吊り紐付 縦横 兼用・掛けのみ
質量(g)
400
外寸(mm)
258 x 348mm
内寸(mm)
220 x 310
適合サイズ
賞状A4 OA-A4
パッケージ
シュリンク包装