万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の 額/額縁
軽量賞状額 兼用 金ケシ B4/OA-B4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54033264
品番
105356
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
壁掛用金具・吊り紐付 縦横 兼用・掛けのみ
サイズ
B4
質量(g)
550
外寸(mm)
311×417
内寸(mm)
273×379
パッケージ
シュリンク包装