散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)45°

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54034296 品番 31SV2045B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。

材質黄銅製 規格ガスネジ式メス(吸水側) 口金町野式 角度(°)45 耐圧(MPa)1.6 吐出口径20A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする