岩崎製作所
岩崎製作所の 散水・かん水資材
岩崎製作所の 水栓
岩崎製作所の 散水栓・蛇口
散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)45°
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54034339
品番
31SV6545B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
材質
黄銅製
規格
ガスネジ式メス(吸水側)
口金
町野式
角度(°)
45
耐圧(MPa)
1.6
吐出口径
65A