画像準備中

散水栓 ストロングバルブ(2.0MPa回転バルブ)90°

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54034497 品番 33STS2590A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

使用圧力は2.0MPaと高圧です。
「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。
ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。
コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。
バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。

材質アルミ製 規格ガスネジ式メス(吸水側) 口金町野式 角度(°)90 耐圧(MPa)2 吐出口径25A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54034506
2021-03-01
用途:
田圃への散水
HSサービス 様 (農・林・水産業)

ため池からの配水なので、ザニガリなどの異物が詰まり困っていたが、この給水栓は詰まりが出ないようなので、助かってます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする