散水栓 ストロングバルブ(2.0MPa回転バルブ)口金回転90°

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54034567 品番 33STL6590A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

使用圧力は2.0MPaと高圧です。
「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。
ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。
コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。
バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。

材質アルミ製 規格ガスネジ式メス(吸水側) 口金町野式口金回転 角度(°)90 耐圧(MPa)2 吐出口径65A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-11-22
用途:
農水バルブ交換
建設業・工事業

予定していたバルブが高額で納期に時間がかかるため購入しました。取付後、少しグラグラしていました。回転式だからかもしれませんが長持ちするか若干不安です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする