亜鉛製 管用平行ネジPF(G) ホワイトカップ メスのみ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54035784 品番 41A3225Z
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

亜鉛製 ガスネジカップリング

材質亜鉛製 口径メスネジ側:32A、タケノコ側:25A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-21
用途:
1インチポンプの出口
農・林・水産業

1インチポンプから内径20oのホースに接続する為購入。金属なので壊れにくく
良好です。

対象商品:
54035793
2024-09-14
用途:
エンジンポンプから延長して、通常のホースへ、

エンジンポンプから30メートルの通常ホースから更に通常より細い15メートルホースを接続し水圧届きました。

対象商品:
54035748
2023-02-17
用途:
配管の接続に使用

給水ポンプをコントロールする圧力ユニットのホース継ぎ手として使用。25mmのネジにはめて、ホースを繋げる部品を探して見つけました。
一般的な15mmのホースを繋げるのは大きいですね。ネジもピッタリなので、シールテープで密閉も問題なかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする