岩崎製作所
岩崎製作所の 散水・かん水資材
岩崎製作所の 散水ノズル
岩崎製作所の 散水ノズル本体
町野式管鎗 吐付(MKT)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54036037
品番
04ST25B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
吐水口付き散水ノズル
シャワー種類
直射
材質
アルミ製
質量(g)
230
全長(mm)
270
サイズ
25A
注意
※こちらの商品は吐水口とパイプが一体型となります。
※こちらの商品に適合するのは町野式金具が付いているホースとなります。