ケーブルまとめ スパイラルチューブ 1.5m 直径25mm ケーブル挿入具付属

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54037403 品番CMSCOILED
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ケーブルコード オーガナイザー 拡張式コイルラップ ケーブル挿入具付属 ブラック。ケーブル結束スパイラルチューブ。配線を手軽に整理できるソリューションです。ケーブルに巻きつけてワークスペースをすっきりと保ち、同時にコード類を磨耗から保護します。チューブサイズは、直径25mmx長さ1.5mとなっています。用途に合わせ、次の直径・長さでもお求めいただけます。直径25mmx長さ2.5m(製品番号:CMSCOILED2)、直径45mmx長さ1.5m(製品番号:CMSCOILED3)、直径45mmx長さ2.5m(製品番号:CMSCOILED4)。<柔軟性と拡張性>柔軟に膨らむ結束チューブには、携帯電話用の細い充電コードから太い電源コードまで、さまざまな太さのケーブルを複数取り込むことができます。ケーブルへのアクセスを確保しながら、見た目の良いスパイラルチューブで結束し、すっきりとしたワークスペースを作ります。オフィス、ロビー、会議室、顧客対応スペースなどの美観を保つソリューションです。<配線の保護>ケーブル類を結束チューブに入れておくと、目隠しになるだけでなく、テレビやデスク下の配線で磨耗を防ぐことができます。<いつでもケーブルの追加と除去が可能>必要に応じてチューブ内部にアクセスし、ケーブルを追加または取り除くことができます。また、必要なポイントで配線の分岐や交換も可能です。<簡単なセットアップ>製品にはケーブルを手早く挿入できるツールがついています。スパイラルチューブに沿ってツールをスライドさせ、ケーブルを中に取り込みます。また、チューブは好きな長さに切って使うこともできます。<再使用可能>丈夫なポリエチレン製のケーブルカバーは、繰り返し使用が可能です。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする