サーバーラック用ケージナット 10-32 ブラック。<柔軟な取り付けオプション>10-32ケージナット50個入りパック。サーバー、ネットワーク、音響映像機器などのサーバーラック/キャビネット取り付け用に常備しておくと便利です。本製品は米国政府の通商協定に準拠しており、GSAスケジュール購入に対応しています。サーバーラックやキャビネットの新規セットアップにも適しています。ナットを落としたり失くしたりしても、十分な数を確保でき安心です。必要に応じて取り付けに使用できる便利なバルクパック製品です。<頑丈な設計>スチール製のラック用角穴ナットは、組み立て時に目立たないオールブラック仕上げになっています。StarTech.comでは、本製品にライフタイム保証と無期限無料技術サポートを提供しています。