曜日別特売
MNRISERCLMP 卓上クランプ固定式モニター台 65cm幅の机上台 34インチモニタ対応 StarTech.com 54037787

MNRISERCLMP 卓上クランプ固定式モニター台 65cm幅の机上台 34インチモニタ対応 StarTech.com 54037787
MNRISERCLMP 卓上クランプ固定式モニター台 65cm幅の机上台 34インチモニタ対応 StarTech.com 54037787
MNRISERCLMP 卓上クランプ固定式モニター台 65cm幅の机上台 34インチモニタ対応 StarTech.com 54037787
MNRISERCLMP 卓上クランプ固定式モニター台 65cm幅の机上台 34インチモニタ対応 StarTech.com 54037787
MNRISERCLMP 卓上クランプ固定式モニター台 65cm幅の机上台 34インチモニタ対応 StarTech.com 54037787
MNRISERCLMP 卓上クランプ固定式モニター台 65cm幅の机上台 34インチモニタ対応 StarTech.com 54037787
MNRISERCLMP 卓上クランプ固定式モニター台 65cm幅の机上台 34インチモニタ対応 StarTech.com 54037787

卓上クランプ固定式モニター台 65cm幅の机上台 34インチモニタ対応

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1個注文コード54037787品番MNRISERCLMP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

デスククランプ型パソコンモニター台 最大34インチモニタ対応。デスククランプ式モニター台。画面の高さを見やすく引き上げると同時に、デスクスペースを広く使える製品です。クランプでデスク脇に固定するので、場所を取らずに通常よりも幅広な机上台を取り入れることができます。ブラック仕上げのモニター台は、オフィスのインテリアに映えるデザインです。<ワークスペースを広く活用>65cm x 26cmサイズのパソコンモニター台は、すっきりと整理されたワークスペース作りに役立ちます。エクストラワイド型のシェルフは、モニタとデスク用品が収まる十分な広さがあります。スタンド下は、フルサイズのキーボードなどのアイテムにすぐに手が届く収納スペースとして活用できます。<モニタを支える安定したシェルフ>頑丈なベースと安定したプラットフォームを備えた机上台は、サイズ34インチ、重さ20kgまでのモニタをしっかりと支えます。ノートパソコンやプリンタをデスクやカウンターから持ち上げ、モニター台の下にスペースを作ることも可能です。本体にはケーブル結束スロットがついており、配線を目隠しすることができます。<簡単組み立て>厚さ33mmまでのデスク面にクランプで固定するモニター台は、セットアップが簡単です。デスクなどに穴を開けずに済む便利な省スペースソリューションです。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料サポートを提供しています。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする