機密データの保護:左右30度の視野角度でノートパソコンの覗き見を防止。オフィス内または外出時に画面のデータを守るセキュリティフィルター
簡単取り付け:着脱しやすく、跡が残らないマグネットテープ式のディスプレイプロテクター。スクリーンの汚れや傷を防止
ブルーライトをカット:データの覗き見を防ぐと同時に眼精疲労を軽減。長時間に渡る作業でブルーライトを30%から40%カット
ユニバーサルフィット:15インチ型16:9画面ノートPC各種に対応、画面上部搭載ウェブカメラを塞がないプライバシーフィルター。人気ブランドの機種で使用可能(Dell Precision M3800/Acer Aspire 5733/HP EliteBook 840 G5など)
選べる使用面:反射を抑え光源に関わらずシャープで一貫した画質を保つ艶消し面と、画面の明瞭度を高める光沢面のリバーシブル