曜日別特売
LTSTND ノートパソコンスタンド 高耐久性 スチール/アルミ 3段階の高さ調節 エルゴノミクス対応ノートPC台座 StarTech.com 54037979

LTSTND ノートパソコンスタンド 高耐久性 スチール/アルミ 3段階の高さ調節 エルゴノミクス対応ノートPC台座 StarTech.com 54037979
LTSTND ノートパソコンスタンド 高耐久性 スチール/アルミ 3段階の高さ調節 エルゴノミクス対応ノートPC台座 StarTech.com 54037979
LTSTND ノートパソコンスタンド 高耐久性 スチール/アルミ 3段階の高さ調節 エルゴノミクス対応ノートPC台座 StarTech.com 54037979
LTSTND ノートパソコンスタンド 高耐久性 スチール/アルミ 3段階の高さ調節 エルゴノミクス対応ノートPC台座 StarTech.com 54037979
LTSTND ノートパソコンスタンド 高耐久性 スチール/アルミ 3段階の高さ調節 エルゴノミクス対応ノートPC台座 StarTech.com 54037979
LTSTND ノートパソコンスタンド 高耐久性 スチール/アルミ 3段階の高さ調節 エルゴノミクス対応ノートPC台座 StarTech.com 54037979
LTSTND ノートパソコンスタンド 高耐久性 スチール/アルミ 3段階の高さ調節 エルゴノミクス対応ノートPC台座 StarTech.com 54037979

ノートパソコンスタンド 高耐久性 スチール/アルミ 3段階の高さ調節 エルゴノミクス対応ノートPC台座

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード54037979品番LTSTND
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

エルゴノミクス対応ノートPCスタンド スチール & アルミ 傾斜付きプラットフォーム。高さ調節可能ノートパソコンスタンド。デスクやテーブルの表面からノートパソコンを持ち上げ、首や目に負担がかからない正しい姿勢で快適に操作ができるようにします。<高耐久性スチール&アルミニウム製>スタイリッシュで丈夫なPCスタンドは、2.5mm厚のスチール製台版とアルミニウム製の脚で安定したプラットフォームを提供します。大型サイズ(35.7cmx25cm)のプラットフォームは、17インチ以下の各種サイズのノートパソコンに対応します(耐荷重10kg)。スタンド下には外付けハードドライブなどの収納に十分なスペースがあります。<ノートパソコンの高さを調整>ノートPC台座の高さは、必要に応じてつまみネジで簡単に調整できるようになっています。デスクとプラットフォームの距離は3段階(18.5cm/21cm/23.5cm)から選べ、ユーザーのニーズに合わせて作業環境を設定できるソリューションです。<画面が見やすい傾斜ライザー>このPCスタンドは、画面が見やすく入力操作に最適な22度の下向き傾斜がつけてあります。フロント部分には高さ12.7mmの縁があり、ノートパソコンが滑り落ちないようになっています。<簡単組み立て>スタンドには配線をすっきりと整理できるケーブル結束溝がついており、滑り止めゴム脚は設置面に傷をつけません。セットアップは数分で完了します。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

仕様デスクトップスタンド、脚部の高さ調節(18.5cm/21cm/23.5cm)、エンクロージャタイプ:スチール長さ(mm)318ブラック&シルバー高さ(mm)185本体質量(g)3150パッケージサイズ(mm)422×338×94梱包質量(g)3700梱包内容1-トッププレート、2-上部脚、2-下部脚、4-ナット、2-高さ調整ノブ、1-レンチ、1-クイックスタートガイド製品幅(mm)357
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする