曜日別特売
PROJWALLMNT 短焦点プロジェクター対応汎用壁掛け取付金具 壁からマウントアームを最大704mm伸長可能 耐荷重15kg StarTech.com 54038225

PROJWALLMNT 短焦点プロジェクター対応汎用壁掛け取付金具 壁からマウントアームを最大704mm伸長可能 耐荷重15kg StarTech.com 54038225
PROJWALLMNT 短焦点プロジェクター対応汎用壁掛け取付金具 壁からマウントアームを最大704mm伸長可能 耐荷重15kg StarTech.com 54038225
PROJWALLMNT 短焦点プロジェクター対応汎用壁掛け取付金具 壁からマウントアームを最大704mm伸長可能 耐荷重15kg StarTech.com 54038225
PROJWALLMNT 短焦点プロジェクター対応汎用壁掛け取付金具 壁からマウントアームを最大704mm伸長可能 耐荷重15kg StarTech.com 54038225

短焦点プロジェクター対応汎用壁掛け取付金具 壁からマウントアームを最大704mm伸長可能 耐荷重15kg

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード54038225品番PROJWALLMNT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

マウントアーム調整可能 壁面からの距離を最大704mmまで伸長 スチール製/アルミ製。短焦点プロジェクター対応汎用壁掛け取付金具。短い投写距離で大画面に対応し、プロジェクターが邪魔になりません。教室、会議室、ホテル・イベント会場はじめ、さまざまなミーティングスペースに最適です。<短焦点プロジェクターとの幅広い互換性>直径325mmのユニバーサルマウントパターンで、幅広いブランドの短焦点プロジェクターに対応します。15kgまでの積載が可能です。<壁面からの距離を調整>薄型プロジェクター対応マウントアームは、420mmから704mmの範囲で壁からの距離を調整することができます。また、+5/-5度のチルト機能でプロジェクタを傾け、最適な位置に設定可能です。ロック式のボールジョイントは360度のスイベルと+/-25度の水平・垂直チルトに対応しています。<1985年からITプロに選ばれる製品を展開>StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする