VGA - HDMI 変換アダプタケーブル 2m USBオーディオ対応 1920x1080 アナログRGBからHDMIに変換

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54038706 品番VGA2HDMM2M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

VGAをHDMIに変換するアダプタケーブル(2m)。別途ケーブルを使用せず、コンピュータからのVGA出力をモニタ、テレビ、プロジェクタなどのHDMI入力ポートに直接接続できます。<HDビデオ>このVGA(アナログRGB)- HDMIアクティブコンバータは、VGA(アナログRGB)出力を変換し、HDMI入力にしか対応していないディスプレイやプロジェクタとの接続を可能にします。市販のVGAコンバータがすべて同じ性能を備えているとは限りません。このアダプタは1920x1080(1080p)の解像度をサポートし、VGA出力から最高のビデオ品質を引き出します。<手軽なセットアップ>プラグアンドプレイ対応のVGA(オス)HDMI(オス)ビデオケーブルは、セットアップが簡単です。USB電源ケーブルを内蔵し、コンピュータのUSBポートから電源を取ります。使用するコンピュータのOSを選びませんが、Windows PCで使用する場合は、USBオーディオにネイティブ対応しており、HDMIで音声とビデオの両方を出力することができます。<1985年からITプロに選ばれる製品を展開>StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

ブラック 高さ(mm)13 質量(g)134 ケーブル長(m)2 製品幅(mm)37 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] メス形状HDMI 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする