AC600 デュアルバンド無線LAN子機 USBアダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54038785 品番ARCHER T2U V3.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

802.11ac/a/n/b/g 高速デュアルバンド USB 2.0 最大速度5GHz帯433Mbps 2.4GHz帯200Mbps 3年保証。AC600 USB Wi-Fi アダプター。高速Wi-Fi - 802.11ac Wi-Fiで600 ( 433 + 200 )Mbps のスピードを実現。デュアルバンド対応 -デュアルバンドでビデオストリーミングやゲームを快適にプレイ。ミニ デザイン - 小さな筐体ですが快適なWi-Fi接続が利用可能です。対応OS - Windows 10/8.1/8 及びMac OS X (Mac OS 10.14)

伝送速度(Mbps)5GHz(11ac:最大 433Mbps(動的)、11n:最大150Mbps(動的)、11a:最大 54Mbps(動的))、2.4GHz(11n:最大 150Mbps(動的)、11g:最大 54Mbps(動的)、11b:最大 11Mbps(動的)) 伝送方法IEEE 802.11ac、 IEEE 802.11a、IEEE 802.11n、 IEEE 802.11g、 IEEE 802.11b 周波数(GHz)2.4/5 商品タイプWi-Fi5 無線LAN子機(USB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする