単相入力UPS FULLBACK SXUシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54040036 品番SXU-ZA501-S1A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パソコン等のバックアップに最適な小型UPS。100V系常時商用給電方式UPS

寸法(mm)W92×D280×H165 質量(kg)約5 寸法92W×280D×165H 消費電力(W)10 出力電圧100V(バッテリ運転時±10%) 定格入力電圧(V)100 定格容量500VA/300W 運転方式常時商用給電方式 コンセント出力NEMA 5-15R ×6個 入力プラグNEMA 5-15P(ケーブル長:約1.5m,3P-2P変換プラグ付き) 出力周波数(Hz)50/60 入力周波数(Hz)50/60 設置方式タワー型 定格出力電圧(V)100 バックアップ時間3分 コンセントNEMA 5-15R ×6個 出力容量(VA/W)500/300 入力電圧100V(-10%,+15%) 周波数許容範囲(%)±5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする