SMU-HG751 単相入力UPS SMU-HGシリーズ GSユアサインフラシステムズ 54040054

単相入力UPS SMU-HGシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54040054 品番SMU-HG751
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥108,000
この商品は出力容量など8種類から選べます 他の種類を見る

100V系高効率常時インバータ給電UPS。常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)UPS サンケン電気独自の給電方式により、省エネ・高効率運転と 高品位電力を同時実現。バッテリもお客様にて交換できます。

質量(kg)約14 寸法120W×380D×295H 出力電圧100V(±2%) 定格容量750VA/525W 運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング) 入力プラグNEMA 5-15P( ケーブル長: 約1.8m) コンセントNEMA 5-15R×4個 入力電圧100V(80V〜144V)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする