単相入力UPS SMU-HGシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 出力容量(VA/W)2000/1600 注文コード54040106 品番SMU-HG202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥393,800
この商品は出力容量など8種類から選べます 他の種類を見る

100V系高効率常時インバータ給電UPS。常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)UPS サンケン電気独自の給電方式により、省エネ・高効率運転と 高品位電力を同時実現。バッテリもお客様にて交換できます。

寸法(mm)W176×D474×H430 質量(kg)約45 寸法176W×474D×430H 消費電力(W)190 出力電圧100V(±2%) 定格入力電圧(V)100(80〜144) 定格容量2kVA/1.4kW 運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング) コンセント出力NEMA 5-15R×6個/NEMA L5-30R×1個 入力プラグNEMA L5-30P( ケーブル長: 約1.8m) 出力周波数(Hz)50/60 入力周波数(Hz)50/60 設置方式タワー型 定格出力電圧(V)100 バックアップ時間10分 コンセントNEMA 5-15R×6個/NEMA L5-30R×1個 出力容量(VA/W)2000/1600 入力電圧100V(80V〜144V) 周波数許容範囲(%)±1、3、5、14より選択

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする