GSユアサインフラシステムズ
GSユアサインフラシステムズの 電源(制御機器)
GSユアサインフラシステムズの 無停電電源装置(UPS)
GSユアサインフラシステムズの 無停電電源装置(UPS)本体
単相入力UPS SAU-Aシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54040158
品番
SAU-A302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥490,000
この商品は
出力容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
常時インバータ給電方式UPS。端子台 UPS 信頼性の高い常時インバータ給電方式UPSです。入出力 端子台に対応
質量(kg)
約63
寸法
176W(4U)×530D×430H
出力電圧
100V(±2%)※105V選択可
定格容量
3kVA/2.4kW
運転方式
商用同期常時インバータ給電方式
入力端子
M5(14sq)(最大電線径)
出力端子
M5(14sq)/ NEMA 5-15R×1個(最大電線径/コンセント)
入力電圧
100V(-10%,+15%)