単相入力UPS SAU-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
100日以内出荷返品不可 100日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54040176 品番 SAU-A502
参考基準価格(税別)¥1,202,300 販売価格(税込) ¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000

常時インバータ給電方式UPS。端子台 UPS 信頼性の高い常時インバータ給電方式UPSです。入出力 端子台に対応

寸法(mm)W245×D650×H520 質量(kg)約108 寸法245W×650D×520H 消費電力(W)706 出力電圧100V(±2%)※105V選択可 定格入力電圧(V)100(+15%、-10%) 定格容量5kVA/4kW 運転方式商用同期常時インバータ給電方式 コンセント出力NEMA 5-15R ×1個 出力周波数(Hz)50/60 入力端子M5(14sq)(最大電線径) 入力周波数(Hz)50/60 設置方式タワー型 定格出力電圧(V)100、105 出力端子M5(14sq)/ NEMA 5-15R×1個(最大電線径/コンセント) バックアップ時間10分(3500W)/9分(4000W) 出力容量(VA/W)5000/4000 入力電圧100V(-10%,+15%) 周波数許容範囲(%)±1、3、5より選択

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする