曜日別特売
SEL20F18G Eマウント交換レンズ FE 20mm F1.8 G SONY 54040928

Eマウント交換レンズ FE 20mm F1.8 G

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード54040928品番SEL20F18G
参考基準価格(税別)¥154,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

FE 20mm F1.8 G。高い解像力とぼけの美しさを小型・軽量で実現。静止画に加えて動画撮影にも最適な大口径超広角単焦点レンズ。超広角20mmで開放F値1.8からの高解像を画面全域で実現。高度非球面AAレンズ2枚による高解像性能。EDガラス3枚による色にじみのない描写。美しく自然なぼけの実現と高い近接撮影能力。ナノARコーティングにより高い耐逆光性能を実現。超広角大口径レンズながら、圧倒的な小型・軽量設計。APS-Cボディに装着しても使いやすいサイズと画角(35mm判換算30mm)。カメラボディのスピード性能の将来を見据えた「XDリニアモーター」を搭載。ソニーが持つ動画技術を結集した豊富な動画撮影性能。フォーカスホールドボタンや絞りリング、クリック切り換えスイッチなどを搭載し、高い操作性を実現・超広角ながら各種フィルターが装着可能。カスタマイズ可能なフォーカスホールドボタン。クリック切り換えもできる絞りリング。AF/MFを瞬時に切り換えられるフォーカスモードスイッチ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする