積水樹脂
積水樹脂の 交通標識(道路/路面/駐車場)
積水樹脂の 路面表示標識
ソーシャルディスタンス対策 フロア誘導シート 簡易貼り付けタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
54042583
品番
KG-SDS-NV400*160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
圧着だけで貼り付けできます。
デザインパターンからお選びいただけます。
簡単に張り付けて不要になれば剥がすことも可能です。
用途
ソーシャルディスタンス対策
材質
表面保護フィルム:塩ビ系・下地シート:塩ビ系・基材:アルミ素材
文字内容
間隔をあけましょう
取付方式
地面設置
寸法(高さH×幅W)(mm)
160×400
注意
※屋外ではご利用できません。