ソーシャルディスタンス対策 フロア誘導シート 簡易貼り付けタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード54042635 品番KG-SDS-WT400*100ヒト
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

圧着だけで貼り付けできます。
デザインパターンからお選びいただけます。
簡単に張り付けて不要になれば剥がすことも可能です。

用途ソーシャルディスタンス対策 材質表面保護フィルム:塩ビ系・下地シート:塩ビ系・基材:アルミ素材 文字内容間隔をあけてお並びください 取付方式地面設置 寸法(高さH×幅W)(mm)100×400
注意
※屋外ではご利用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする