- ぞうきんが使えるフローリングワイパー スペア CONDOR(山崎産業) 54042924 - ぞうきんが使えるフローリングワイパー スペア CONDOR(山崎産業) 54042924 - ぞうきんが使えるフローリングワイパー スペア CONDOR(山崎産業) 54042924 - ぞうきんが使えるフローリングワイパー スペア CONDOR(山崎産業) 54042924 - ぞうきんが使えるフローリングワイパー スペア CONDOR(山崎産業) 54042924 - ぞうきんが使えるフローリングワイパー スペア CONDOR(山崎産業) 54042924

ぞうきんが使えるフローリングワイパー スペア

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54042924 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

極細繊維のマイクロファイバーが、床についた皮脂汚れもしっかりかき取る、交換用のクロス。クロスにストライプ状のメッシュ加工が施されているので、スムーズな拭き心地。繰り返し洗って使用できます。単体で、ふきんや雑巾としても使用できます。抗菌加工でニオイにくく、いつでも清潔。

材質ポリエステル、ナイロン 質量(g)20 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1枚:300×200×4 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする