せんたくものに銀の力

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54043098 品番A-75965
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

お洗濯の時に洗濯物と一緒に洗濯機に入れるだけで衣類に付着した汚れ・雑菌の増殖を抑制する除菌・抗菌剤です。使用開始約10分後には、ほとんどの菌を除去し部屋干し臭の原因になる雑菌の増殖を抑制するので洗濯後もイヤな臭いを残しません。約100回使用できます。 (洗濯の量・衣類の内容で差は有)洗濯の回数を重ねると小さくなっていきます。交換時期が明確です。

材質ネット袋:ポリエステル繊維 中袋:不織布 質量(g)18 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)85×10×50 正味量15g

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54043098
2024-11-01
用途:
洗濯
その他業種

基本、風呂の残り湯で洗濯しているので、良い商品だと思い長年使用している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする