クールウェアPRO長袖 CNP (ウェアのみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54043213 品番 CNP-L1-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,939
販売価格(税別)
4,490

ファンの厚みを抑えたデザインでサーキュレーター技術を生かしたファンを使用したクールウェアです。首元の立体空間により風が誘導されて涼しさが感じられます。また、9枚羽により静音、大風量を実現しました。

グレー サイズL 胸囲(cm)124 着丈(cm)68 肩幅(cm)51 袖丈(cm)57.5 材質ポリエステル100% アズワン品番65-1985-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする