アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 空調・水冷ウェア
アイリスオーヤマの 長袖 空調ウェア・服
クールウェアPRO長袖 CNP (ウェアのみ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54043229
品番
CNP-L1-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,939
販売価格(税別)
¥
4,490
バスケットに入れる
ファンの厚みを抑えたデザインでサーキュレーター技術を生かしたファンを使用したクールウェアです。首元の立体空間により風が誘導されて涼しさが感じられます。また、9枚羽により静音、大風量を実現しました。
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
124
着丈(cm)
68
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
57.5
材質
ポリエステル100%
アズワン品番
65-1985-26