クールウェアPRO長袖 CNP (ウェアのみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL 迷彩 注文コード54043238 品番CNP-L1-ME
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など9種類から選べます 他の種類を見る

ファンの厚みを抑えたデザインでサーキュレーター技術を生かしたファンを使用したクールウェアです。首元の立体空間により風が誘導されて涼しさが感じられます。また、9枚羽により静音、大風量を実現しました。

迷彩 サイズL 胸囲(cm)124 着丈(cm)68 肩幅(cm)51 袖丈(cm)57.5 材質ポリエステル100% アズワン品番65-1985-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする