アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 空調・水冷ウェア
アイリスオーヤマの 長袖 空調ウェア・服
クールウェアPRO長袖 CNP (ウェアのみ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
LL
色
ネイビー
注文コード
54043256
品番
CNP-LL1-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ファンの厚みを抑えたデザインでサーキュレーター技術を生かしたファンを使用したクールウェアです。首元の立体空間により風が誘導されて涼しさが感じられます。また、9枚羽により静音、大風量を実現しました。
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
128
着丈(cm)
70
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
59.5
材質
ポリエステル100%
アズワン品番
65-1985-29