アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 空調・水冷ウェア
アイリスオーヤマの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
クールウェアPROベスト CBP (ウェアのみ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
54043299
品番
CBP-M1-ME
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
ファンの厚みを抑えたデザインでサーキュレーター技術を生かしたファンを使用したクールウェアです。首元の立体空間により風が誘導されて涼しさが感じられます。また、9枚羽により静音、大風量を実現しました。
材質
ポリエステル100%
色
迷彩
サイズ
M
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
49
着丈(cm)
66
アズワン品番
65-1981-16