アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 空調・水冷ウェア
アイリスオーヤマの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
クールウェアPROベスト CBP (ウェアのみ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
54043317
品番
CBP-L1-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
ファンの厚みを抑えたデザインでサーキュレーター技術を生かしたファンを使用したクールウェアです。首元の立体空間により風が誘導されて涼しさが感じられます。また、9枚羽により静音、大風量を実現しました。
材質
ポリエステル100%
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
51
着丈(cm)
68
アズワン品番
65-1981-08