※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
布目電機
布目電機の 電源(制御機器)
布目電機の 変圧・変換
布目電機の トランス
単相乾式変圧器 B種絶縁 AE21シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54044087
品番
NESB1000AE21-00
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
16,980
バスケットに入れる
絶縁種別
B種
容量(VA)
1K
1次電圧(V)
180/R200/220
2次電圧(V)
R100/110
寸法L(mm)
171
寸法H(mm)
190
寸法W(mm)
150
仕様
シールド付
質量(kg)
12
規格
JEM1333準拠
適合電線(mm
2
)
(最大)5.5
相数
単相
締付トルク(N・m)
1.4〜1.8
端子台
TEV308
寸法LP(mm)
140
ビスの呼び
M4
寸法WP(mm)
115
取付け穴(A×B)(mm)
8×16 Ucut
注意
※端子台を使用する場合、圧着端子を併用して下さい。