最大トルク(N・m)35(M10ボルト)
バッテリー電圧(V)10.8
打撃数(min-1[回/分])0〜3600(Fモード)
バッテリー容量(Ah)3
用途工場、整備工場、施工現場での大型機械装置の組み立て・設置、金型・治具の交換作業、架台組立作業等に
仕様推奨作業:ビス、M5・M6(普通〜高力ボルト)、M8(普通ボルト)
質量(kg)1.3
能力約1200本・約0.7秒/本(EYSB30)※M6・締付強さ調整設定段数4
機能打撃力一定機能、電源自動停止機能、電池残量ランプ(3段階)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)153×249×59
設定段数6段階+F(締付力調整解除モード)
充電時間(分)実用充電:約20、フル充電:約45
回転数(min-1[回/分])0〜2300(Fモード)
アズワン品番64-4011-36
振動3軸合成値(m/s2)5.2
商品タイプ本体のみ
適合ビット(mm)片頭:13、両頭:16