10.8V 充電インパクトドライバー Sシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54044105 品番 EYSLA2N
参考基準価格(税別)¥98,300 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

産業向け電動工具Sシーズ。
ボルトやネジの締めすぎを抑制。長寿命化でコスト負担を低減。
ボルトの種類に応じて締付強さを6段階調整可能。
ニードルベアリングで軸受け長持ち。
ダブルハンマー採用で手にかかる振動を軽減。
「打撃力一定機能+電源自動停止機能」搭載で常に一定の打撃力を維持。
ブラシレスモーターとハイブリットスイッチを搭載。使用寿命がUP。
締め付け完了ランプ搭載。作業者に見やすい工具背面で緑色ランプが点灯。
LEDライト搭載。スイッチ連動で自動ON/OFF。

最大トルク(N・m)80(M14ボルト) バッテリー電圧(V)10.8 打撃数(min-1[回/分])0〜3600(Fモード) バッテリー容量(Ah)3 用途工場、整備工場、施工現場での大型機械装置の組み立て・設置、金型・治具の交換作業、架台組立作業等に 仕様推奨作業:M6(高力ボルト)、M8(普通〜高力ボルト) 質量(kg)1.35 能力約800本・約0.8秒/本(EYSB30)※M8・締付強さ調整設定段数4 機能打撃力一定機能、電源自動停止機能、電池残量ランプ(3段階) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)153×249×59 設定段数6段階+F(締付力調整解除モード) 適合ビット片頭:13、両頭:16 充電時間(分)実用充電:約20、フル充電:約45 回転数(min-1[回/分])0〜2300(Fモード) アズワン品番64-4011-40 振動3軸合成値(m/s2)7 商品タイプ本体のみ
注意
※Sシリーズは屋内専用です。IP規格(防水・防塵規格)は取得していません。
※電池パック10.8V・14.4VはEZ品番の電池パックとは互換性がありません。
※修理保証対象商品ではありません。
※電池パックは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする