10.8V 充電インパクトレンチ Sシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 最大締付トルク(N・m)80 注文コード54044157 品番EYSLA2CS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥108,500
この商品は最大締付トルクなど4種類から選べます 他の種類を見る

産業向け電動工具Sシーズ。
ボルトやネジの締めすぎを抑制。長寿命化でコスト負担を低減。
ボルトの種類に応じて締付強さを6段階調整可能。
ニードルベアリングで軸受け長持ち。
ダブルハンマー採用で手にかかる振動を軽減。
「打撃力一定機能+電源自動停止機能」搭載で常に一定の打撃力を維持。
ブラシレスモーターとハイブリットスイッチを搭載。使用寿命がUP。
締め付け完了ランプ搭載。作業者に見やすい工具背面で緑色ランプが点灯。
LEDライト搭載。スイッチ連動で自動ON/OFF。

電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)3 最大締付トルク(N・m)80 締付能力(普通ボルト)約800本・約0.8秒/本(EYSB30)※M8・締付強さ調整設定段数4 長さ(mm)162 幅(mm)59 高さ(mm)249 差込角(sq.)9.5 適合バッテリーEYSB30 用途工場、整備工場、施工現場での大型機械装置の組み立て・設置、金型・治具の交換作業、架台組立作業等に 付属品急速充電器(EZ0L81)×1台、電池パック(EYSB30)×2個 仕様推奨作業:M6(高力ボルト)、M8(普通〜高力ボルト) 質量(kg)1.35 打撃数(min-1[回/分])0〜3600(Fモード) 機能打撃力一定機能、電源自動停止機能、電池残量ランプ(3段階) 設定段数6段階+F(締付力調整解除モード) 充電時間(分)実用充電:約20、フル充電:約45 回転数(min-1[回/分])0〜2300(Fモード) アズワン品番64-4011-39 振動3軸合成値(m/s2)6.3
注意
※Sシリーズは屋内専用です。IP規格(防水・防塵規格)は取得していません。
※電池パック10.8V・14.4VはEZ品番の電池パックとは互換性がありません。
※修理保証対象商品ではありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54044157 EYSLA2CS 19405675 EYSLA2CS1 画像準備中 充電インパクトレンチ(セット品) Panasonic(パナソニック) 1台 149,800 税込164,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:510

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする