電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)4
最大締付トルク(N・m)185
締付能力(普通ボルト)約510本・約0.8秒/本(EYSB40)※M12・締付強さ調整設定段数4
長さ(mm)172
幅(mm)59
高さ(mm)250
差込角(sq.)12.7
適合バッテリーEYSB40
用途工場、整備工場、施工現場での大型機械装置の組み立て・設置、金型・治具の交換作業、架台組立作業等に
付属品急速充電器(EZ0L81)×1台、電池パック(EYSB40)×2個
仕様推奨作業:M10(高力ボルト)、M12(普通〜高力ボルト)、M14(普通ボルト)
質量(kg)1.6
打撃数(min-1[回/分])0〜2900(Fモード)
機能打撃力一定機能、電源自動停止機能、電池残量ランプ(3段階)
設定段数6段階+F(締付力調整解除モード)
充電時間(分)実用充電:約34、フル充電:約44
回転数(min-1[回/分])0〜2300(Fモード)
アズワン品番64-4011-45
振動3軸合成値(m/s2)6.9