用途工場、整備工場、施工現場での多数のビス締め/外し作業、小型・精密機械の組立等に
付属品急速充電器(EZ0L21)×1台、電池パック(EZ9L10)×2個、クラッチ固定カバー×1個
仕様推奨作業:鉄・小ねじM2.5〜M5
質量(kg)0.48
能力高速:小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約600本、低速:小ねじ・鉄(M5×8mm)約830本
最大トルク(N・m)(弾性体締付トルク)高速:1.5、低速:3.5
機能電源自動停止機能、オートストップ機能
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)217×134×46(折り曲げ時)
チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)3.6
回転数(min-1[回/分])高速:600、低速:200(2段変速)
アズワン品番64-4011-47
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切り替え(約0.3〜2.9(3〜30)まで約0.13(1.3)きざみ