ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの レジ袋
バイオマスレジ袋 洋菓子柄
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚×10袋)
注文コード
54044367
品番
20-2076
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
地球にやさしい植物由来バイオマスポリエチレンが配合されています。レジ袋有料対象外商品です。袋にバイオマスプラマークが印刷されています。
用途
買い物用レジ袋
仕様
両面柄印刷あり
材質
HDPE+バイオマスプラ25%
幅(mm)
350
厚さ(mm)
0.025
色
半透明
サイズ
L
高さ(mm)
570
質量(g)
13
種類
レジバッグ ルセット
枚数
1000
マチ(mm)
240
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190231
バイオマス配合率(%)
25
無料配布可否
可