フィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量680L

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54044525 品番 -
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

液体系のろ過処理に優れています。
流量が高く、高効率です。

用途
冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。
メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。
ろ過精度(μm)10 最大流量(L/min)680 材質PP 最高使用温度(℃)80 外径D×長さL(mm)178×813 圧力(MPa[kgf/cm2])0.14
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54044559
2023-04-29
用途:
チラーメンテナンス用

薬剤逆洗の際に循環洗浄液を濾過し、ゴミ・錆の再吸入を防止するのに使用。
チョイスは100μmだったが、目視で判る固形物は十分捕集できた。
今回はフィルタ単品を使用したが、いずれは既設配管に介入させて、チラー熱交換器の保護に使いたい。
これに合うハウジングを探しています。

対象商品:
54044534
2021-03-20
用途:
自噴井戸の湧水を農業用水用に濾過している
農・林・水産業

鉄・マンガンの除去に使用中。排水用VU管にキッチリはまる。2日で真っ黒になるほど除去できているが、頻繁に交換も要している。そうなるとゴミとしてかさばるため、汚れ物の収納など使い道を思案中。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする