SDP-5BK ソーシャルディスタンポール5本セット カーボーイ 54044778 SDP-5BK ソーシャルディスタンポール5本セット カーボーイ 54044778 SDP-5BK ソーシャルディスタンポール5本セット カーボーイ 54044778 SDP-5BK ソーシャルディスタンポール5本セット カーボーイ 54044778 SDP-5BK ソーシャルディスタンポール5本セット カーボーイ 54044778

ソーシャルディスタンポール5本セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 54044778 品番 SDP-5BK
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

ソーシャルディスタンスの表記で2m間隔での整列を啓蒙します。
プラスチックチェーンを掛けられるフックが付いているので、チェーンスタンドとしてもご利用いただけます。
ベース部分に水または砂を入れ転倒を抑制します。
屋内・屋外どちらでも利用可能です。

用途2m間隔整列(ソーシャルディスタンス)の誘導に。 付属品ピラーパーツ5本、ベースパーツ5個 材質ポリエチレン ホワイト 高さ(mm)870 ポール径(Φmm)63 ベース幅(mm)300
注意
※プラスチックチェーンは別売となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする